洋柄賞状用紙 A3判 縦横兼用
縦横両方に使用できる洗練されたデザインの洋柄の賞状用紙です。
インクジェット・レーザー(コピー)・ワープロ(熱転写)などのプリンタに対応しており、ササガワのホームページからお好きなテンプレートを無料でダウンロードすることが出来ます。
文字を打ち換えるだけで簡単に作成できるので、文章に悩む心配もありません。もちろん従来からの手書きでも使用出来ます。
- 用途
- 個人又は団体に対し、成績表彰や認定証、卒業証書などの感謝の意を表す場合に最適な商品です。
- 仕様
- テスト印刷用紙2枚入
- 材質
- ケント紙(175g/m2)
- 寸法(mm)
- 縦420×横297、紙厚:約0.20
- 入数
- 10枚袋入
- 内容量
- 1冊
典礼用品 の新着商品
カテゴリ


































