10-282 洋柄賞状用紙 A3判 縦横兼用 タカ印(ササガワ) 81957578

10-282 洋柄賞状用紙 A3判 縦横兼用 タカ印(ササガワ) 81957578
10-282 洋柄賞状用紙 A3判 縦横兼用 タカ印(ササガワ) 81957578
10-282 洋柄賞状用紙 A3判 縦横兼用 タカ印(ササガワ) 81957578
10-282 洋柄賞状用紙 A3判 縦横兼用 タカ印(ササガワ) 81957578
10-282 洋柄賞状用紙 A3判 縦横兼用 タカ印(ササガワ) 81957578
10-282 洋柄賞状用紙 A3判 縦横兼用 タカ印(ササガワ) 81957578
10-282 洋柄賞状用紙 A3判 縦横兼用 タカ印(ササガワ) 81957578
10-282 洋柄賞状用紙 A3判 縦横兼用 タカ印(ササガワ) 81957578

洋柄賞状用紙 A3判 縦横兼用10-282

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1冊
注文コード
81957578
品番
10-282
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
¥1,398

縦横両方に使用できる洗練されたデザインの洋柄の賞状用紙です。
インクジェット・レーザー(コピー)・ワープロ(熱転写)などのプリンタに対応しており、ササガワのホームページからお好きなテンプレートを無料でダウンロードすることが出来ます。
文字を打ち換えるだけで簡単に作成できるので、文章に悩む心配もありません。もちろん従来からの手書きでも使用出来ます。

用途
個人又は団体に対し、成績表彰や認定証、卒業証書などの感謝の意を表す場合に最適な商品です。
仕様
テスト印刷用紙2枚入
材質
ケント紙(175g/m2)
寸法(mm)
縦420×横297、紙厚:約0.20
入数
10枚袋入

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「典礼用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする