神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
角型屋根マンホール(後付型)
後付型。
バックル付でフタの確実な固定が可能です。
掛金物の固定には南京錠(別途)を必ずご使用下さい。
溶接部は外面(研磨処理)、内面(スプレー処理)になります。
仕様
角型・後付型
材質
ステンレス鋼板(SUS304)1.5mm
質量(kg)
約22
開口寸法(mm)
600×600
仕上
磨き
外枠寸法(mm)
1000×1000
内容量
1台
注意
※個人宅配送不可のため法人様名、会社様名のご明記をお願いいたします。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81966897
SK-5021SN-AT
¥
146,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください