SK-5021SN-AT 角型屋根マンホール(後付型) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 81966897

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SK-5021SN-AT 角型屋根マンホール(後付型) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 81966897
SK-5021SN-AT 角型屋根マンホール(後付型) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 81966897

角型屋根マンホール(後付型)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
81966897
品番
SK-5021SN-AT
参考基準価格(税別)¥146,000販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
¥109,800

後付型。
バックル付でフタの確実な固定が可能です。
掛金物の固定には南京錠(別途)を必ずご使用下さい。
溶接部は外面(研磨処理)、内面(スプレー処理)になります。

仕様
角型・後付型
材質
ステンレス鋼板(SUS304)1.5mm
質量(kg)
約22
開口寸法(mm)
600×600
仕上
磨き
外枠寸法(mm)
1000×1000
注意
※個人宅配送不可のため法人様名、会社様名のご明記をお願いいたします。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建物管理・メンテナンス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする