曜日別特売

防災備蓄用トイレセット50

防災備蓄用トイレセット50 - 橋本クロス防災備蓄用トイレセット50 - 橋本クロス防災備蓄用トイレセット50 - 橋本クロス防災備蓄用トイレセット50 - 橋本クロス防災備蓄用トイレセット50 - 橋本クロス防災備蓄用トイレセット50 - 橋本クロス防災備蓄用トイレセット50 - 橋本クロス

震災や豪雨による災害・停電時や、水が使えない場所や断水時の際にお使いいただけるセット50回分。
吸水ポリマーシートは簡単にセットでき、使用時の跳ね返りなくお使いいただけます。
不織布ティッシュはトイレットペーパー代わりになり、耐久性に優れ肌に低刺激な素材を使用しています。

用途
いつ起こるかわからない災害時の備えに。
セット内容
吸水ポリマーシート×50枚、防臭処理袋(45L)×5枚、便座カバー・汚物袋(45L)×20枚、使い捨て手袋×10組(2枚/組)、不織布ティッシュ×50枚
質量(kg)
1.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
27×20×8.5
内容量
1箱
注意
※不織布ティッシュはトイレに流せません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81966906ETS50
オープン
¥3,598
¥3,958(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする