曜日別特売
H26-767 トランシーバー専用イヤホンマイク(防水ねじ込み式プラグ) ANDO 81967046

H26-767 トランシーバー専用イヤホンマイク(防水ねじ込み式プラグ) ANDO 81967046
H26-767 トランシーバー専用イヤホンマイク(防水ねじ込み式プラグ) ANDO 81967046
H26-767 トランシーバー専用イヤホンマイク(防水ねじ込み式プラグ) ANDO 81967046
H26-767 トランシーバー専用イヤホンマイク(防水ねじ込み式プラグ) ANDO 81967046
H26-767 トランシーバー専用イヤホンマイク(防水ねじ込み式プラグ) ANDO 81967046

トランシーバー専用イヤホンマイク(防水ねじ込み式プラグ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
81967046
品番
H26-767
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498

倉庫作業や店舗接客などビジネスユースに最適なトランシーバー専用イヤホンマイク。騒がしいところでも受信音が聞き取りやすく、静かな場所・受信音を外部に漏らしたくない時にも安心運用できます。耳から外れにくいイヤーフック付き。

仕様
3.5mm4極プラグ
材質
ABS
質量(g)
31
対応機種
【ALINCO製】DJ-P221LA/LK、DJ-P221MA/MK、DJ-P22、DJ-DPS70KA/KB、DJ-DPS71KA/KB、DJ-DPS70KA/KB 【STANDARD(YAESU)】FTH-214、FTH314/L、FTH307、FTH308、VXD1、VXD1S、CL40、CL70、SR40、SR45、SR70A/70、SR100A/100、SR235、SRS210A/220A 【ICOM】IC-4400/L、IC-4310/L、IC-4300L
コード長さ(cm)
【プラグ~マイク】92.5【イヤホン~マイク】33.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オプション トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする