防犯フィルム 1枚組 CP認定 日本製 4層フィルム 窓ガラス 極厚 透明 A1サイズ
CPマーク基準適合品!「防犯性の高い建物部品」の認定(CP認定)を受けた防犯フィルム
安心な日本製、厚み0.5mm、強固な4層フィルム構造の厚みと強靭さを兼ね備えた防犯フィルム
窓ガラスに貼ることで、窓を割りにくくし、ガラス破りからの侵入を防ぎます!厚みの薄い地震対策の飛散防止フィルムとは違い、防犯用フィルムとしてご家族の安全を守ります
飛散防止!地震や台風などの災害時にガラスが割れても鋭利な破片が飛び散らないので事前に飛散を防ぐことができ、事故や怪我防止にも役立ちます
- 用途
- 防犯フィルム窓ガラス用 窓 防犯 防犯対策 CPマーク 空き巣対策 賃貸 防犯グッズ
- 材質
- PETフィルム、アクリル粘着
- サイズ
- A1
- 質量(g)
- 645
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 594×841×0.5
- 内容量
- 1枚
注意
※CPマークとは警察庁による侵入犯に対する調査をもとに建物に対する侵入に5分以上かかると大多数が諦めて他の家を狙うとの結果に基き、様々な侵入攻撃に対して5分間以上防御することができるか、JIS A 5759 基準を満たしたもの。防犯用品 の新着商品
カテゴリ






























