BFA1-1P 防犯フィルム 1枚組 CP認定 日本製 4層フィルム 窓ガラス 極厚 透明 A1サイズ YAMAZEN(山善) 81967071

BFA1-1P 防犯フィルム 1枚組 CP認定 日本製 4層フィルム 窓ガラス 極厚 透明 A1サイズ YAMAZEN(山善) 81967071
BFA1-1P 防犯フィルム 1枚組 CP認定 日本製 4層フィルム 窓ガラス 極厚 透明 A1サイズ YAMAZEN(山善) 81967071
BFA1-1P 防犯フィルム 1枚組 CP認定 日本製 4層フィルム 窓ガラス 極厚 透明 A1サイズ YAMAZEN(山善) 81967071
BFA1-1P 防犯フィルム 1枚組 CP認定 日本製 4層フィルム 窓ガラス 極厚 透明 A1サイズ YAMAZEN(山善) 81967071
BFA1-1P 防犯フィルム 1枚組 CP認定 日本製 4層フィルム 窓ガラス 極厚 透明 A1サイズ YAMAZEN(山善) 81967071

防犯フィルム 1枚組 CP認定 日本製 4層フィルム 窓ガラス 極厚 透明 A1サイズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
81967071
品番
BFA1-1P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
¥9,798

CPマーク基準適合品!「防犯性の高い建物部品」の認定(CP認定)を受けた防犯フィルム
安心な日本製、厚み0.5mm、強固な4層フィルム構造の厚みと強靭さを兼ね備えた防犯フィルム
窓ガラスに貼ることで、窓を割りにくくし、ガラス破りからの侵入を防ぎます!厚みの薄い地震対策の飛散防止フィルムとは違い、防犯用フィルムとしてご家族の安全を守ります
飛散防止!地震や台風などの災害時にガラスが割れても鋭利な破片が飛び散らないので事前に飛散を防ぐことができ、事故や怪我防止にも役立ちます

用途
防犯フィルム窓ガラス用 窓 防犯 防犯対策 CPマーク 空き巣対策 賃貸 防犯グッズ
材質
PETフィルム、アクリル粘着
サイズ
A1
質量(g)
645
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
594×841×0.5
注意
※CPマークとは警察庁による侵入犯に対する調査をもとに建物に対する侵入に5分以上かかると大多数が諦めて他の家を狙うとの結果に基き、様々な侵入攻撃に対して5分間以上防御することができるか、JIS A 5759 基準を満たしたもの。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする