ワンハンド リフティングクランプ
片手で最大180kgのワークを持ち上げることができます。
ポンプハンドルの操作で1回最大8mmの持ち上げ、下げレバーの操作で1回最大4mmの下げが可能です。
上昇・下降・微調整が独立したハンドルでスムーズに操作可能。狭い場所や複数のツールを使う作業でも安全に使えます。
密閉構造と保護キャップにより指や素材への傷つき、機械の損傷を防止。現場の安全と作業品質をサポートします。
- 用途
- 最大180kgまでの持ち上げや押し広げ作業に対応。家具や建具、木材・金属加工など、さまざまな現場で活躍します
- 質量(g)
- 1.6
- クランプ範囲(mm)
- 170-390
- 範囲(mm)
- 持ち上げ/拡張:5-230
- レール(mm)
- 22×8
- 内容量
- 1個
バイス/クランプ/ハンドプレス の新着商品
カテゴリ























