BEY23 ワンハンド リフティングクランプ 大同興業 81968821

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ワンハンド リフティングクランプBEY23

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81968821
品番
BEY23
参考基準価格(税別)¥35,300販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
¥22,980

片手で最大180kgのワークを持ち上げることができます。
ポンプハンドルの操作で1回最大8mmの持ち上げ、下げレバーの操作で1回最大4mmの下げが可能です。
上昇・下降・微調整が独立したハンドルでスムーズに操作可能。狭い場所や複数のツールを使う作業でも安全に使えます。
密閉構造と保護キャップにより指や素材への傷つき、機械の損傷を防止。現場の安全と作業品質をサポートします。

用途
最大180kgまでの持ち上げや押し広げ作業に対応。家具や建具、木材・金属加工など、さまざまな現場で活躍します
質量(g)
1.6
クランプ範囲(mm)
170-390
範囲(mm)
持ち上げ/拡張:5-230
レール(mm)
22×8

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする