WIZ'A
立鎌
用途
立ったまま片手で隙間や角の雑草を刈ったり、削ったりする際に
仕様
引っ掛け穴付き
材質
本体:ステンレス特殊鋼 / パイプ:アルミ / グリップ:ポリプロピレン,(本体)ステンレス特殊鋼 / (パイプ)アルミ / (グリップ)ポリプロピレン
寸法(mm)
740×135×30(収縮時)
色
シルバー/ブラック
質量(g)
273
刃渡り(mm)
(鋸刃)115 (波刃)140
柄タイプ
2段伸縮柄 / 寸法:640~1050mm(刃部除く)
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81971806
AL-60WSA
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください