WIZ'A
立鎌
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81971806
品番
AL-60WSA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
用途
立ったまま片手で隙間や角の雑草を刈ったり、削ったりする際に
仕様
引っ掛け穴付き
材質
本体:ステンレス特殊鋼 / パイプ:アルミ / グリップ:ポリプロピレン,(本体)ステンレス特殊鋼 / (パイプ)アルミ / (グリップ)ポリプロピレン
寸法(mm)
740×135×30(収縮時)
色
シルバー/ブラック
質量(g)
273
刃渡り(mm)
(鋸刃)115 (波刃)140
柄タイプ
2段伸縮柄 / 寸法:640~1050mm(刃部除く)