iPad用ペンシル タッチペン ショートサイズ ペンケース収納 約20分フル充電 パームリジェクション 傾き検知
約123.5mmのショートサイズでペンケースなどに入れてふだんの文房具感覚で持ち運べる、iPad用のアクティブタッチペンです。約20分でフル充電可能な急速充電機能を搭載。ペン先は、Apple Pencil (第1世代)、(第2世代)、(USB-C)、(Pro)と交換が可能で、お好みの書き味に合わせて替えることができます。
- 用途
- 約123.5mmのショートサイズで、ペンケースにも無理なく収まり、B5手帳や各種iPadと一緒に持ち歩けます。
手の小さな子どもでも握りやすく、タブレット学習時の操作にもおすすめです。
約1.6mmのペン先で細部まで書き込めて、細かい作業にぴったりです。
ペン先は、Apple Pencil (第1世代)、(第2世代)、(USB-C)、(Pro)と交換が可能で、お好みの書き味に合わせて替えることができます。
画面保護フィルムの種類によっては、操作時にこすれ音が生じたり、タッチペンの反応が悪くなったりすることがあります。
約20分でフル充電可能な急速充電機能を搭載。電池が切れても、充電してからすぐに使用できます。
電池残量は画面にデジタル数字で表示されるので、充電のタイミングがひと目でわかります。うっかり充電を忘れる心配もありません。
パームリジェクション対応なので、画面に手が触れていても誤動作せずに使用できます。
タッチペンの側面にはマグネット面があり、iPadに吸着ができるので紛失を防ぎます。
一部のiPadでは磁気吸着力が弱い場合があります。
iPadに装着するケースによってはiPad本体のマグネット部分が隠れてしまい、本製品を付けられない場合があります。
USB Type-C(TM)ケーブルで充電でき、約6時間の連続使用が可能です。
ご使用状態によっては、目安の時間よりも早く充電が必要になる場合があります。
交換用のペン先を2個と、USB Type-C - USB Type-Cケーブルが付属しています。
本製品にACアダプター(AC充電器など)は付属していないため、出力5V/500mA以上のUSB出力アダプターを別途ご用意ください。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境への負荷軽減のため、輸送効率を高める設計の外装箱を使用した製品です。
- 付属品
- USB Type-C(TM) - USB Type-Cケーブル×1、交換用ペン先×2
- 仕様
- パームリジェクション:○、ワイヤレス充電:×
- 材質
- ペン先
- 色
- ホワイト
- 質量(g)
- 約10.5
- 備考
- ※特定のアプリやソフトにおいて、専用タッチペンのみでの描写設定をしている場合は使用できないことがあります。
- 対応機種
- 2018年以降のiPadに対応(一部機種を除く) ※iOS 12.2以降に更新する必要があります。 ※2026年6月現在。対応確認済み機種の一覧はhttps
- 機能
- 筆圧感知:×、傾き検知:○
- 電池
- リチウムイオン電池
- 保証期間
- 1年間
- 充電時間(分)
- 約20分 ※使用状況や環境により変化します。
- 使用時間(時間)
- 約6時間 ※ご使用状態によっては、目安の時間よりも早く充電が必要になる場合があります。
- 内容量
- 1個
スマホ/タブレット関連アクセサリ の新着商品
タッチペン AIWA aiwa tab WS12-2 11.97インチ 対応 と ペーパーテイスト 紙感覚 保護フィルム セット USB Type-C充電 互換品メディアカバーマーケット税込¥2,858¥2,598
タッチペン NEC LAVIE Tab T11 T1155/MAS 11インチ 対応 と ペーパーテイスト 紙感覚 保護フィルム セット USB Type-C充電 互換品メディアカバーマーケット税込¥2,858¥2,598
タッチペン NEC LAVIE Tab T12 TAB12/Q01 12.1インチ 対応 と ペーパーテイスト 紙感覚 保護フィルム セット USB Type-C充電 互換品メディアカバーマーケット税込¥3,298¥2,998
タッチペン アイリスオーヤマ LUCA TM12E2W74-AZ1B 11.97インチ 対応 と ペーパーテイスト 紙感覚 保護フィルム セット USB Type-C充電 互換品メディアカバーマーケット税込¥2,858¥2,598
タッチペン ASUS ROG Zephyrus Duo (GX651) 2026年版 16インチ 対応 と ペーパーテイスト 紙感覚 保護フィルム セット USB Type-C充電 互換品メディアカバーマーケット税込¥4,728¥4,298
タッチペン Dell Chromebook 3100 2-in-1 11.6インチ 対応 と ペーパーテイスト 紙感覚 保護フィルム セット USB Type-C充電 互換品メディアカバーマーケット税込¥2,858¥2,598
タッチペン Dell Latitude 3190 Education 2-in-1 11.6インチ 対応 と ペーパーテイスト 紙感覚 保護フィルム セット USB Type-C充電 互換品メディアカバーマーケット税込¥2,858¥2,598
タッチペン Lenovo Legion Tab 2026年版 8.8インチ 対応 と ペーパーテイスト 紙感覚 保護フィルム セット USB Type-C充電 互換品メディアカバーマーケット税込¥2,638¥2,398
タッチペン dynabook Chromebook C1 2021年版 11.6インチ 対応 と ペーパーテイスト 紙感覚 保護フィルム セット USB Type-C充電 互換品メディアカバーマーケット税込¥2,858¥2,598
タッチペン 富士通 ARROWS Tab Q5010 シリーズ 10.1インチ 対応 と ペーパーテイスト 紙感覚 保護フィルム セット USB Type-C充電 互換品メディアカバーマーケット税込¥2,858¥2,598カテゴリ
















