曜日別特売

iPad用ペンシル タッチペン ショートサイズ ペンケース収納 約20分フル充電 パームリジェクション 傾き検知P-TPACSTAP15WWH

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
81974841
品番
P-TPACSTAP15WWH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
¥3,198

約123.5mmのショートサイズでペンケースなどに入れてふだんの文房具感覚で持ち運べる、iPad用のアクティブタッチペンです。約20分でフル充電可能な急速充電機能を搭載。ペン先は、Apple Pencil (第1世代)、(第2世代)、(USB-C)、(Pro)と交換が可能で、お好みの書き味に合わせて替えることができます。

用途
約123.5mmのショートサイズで、ペンケースにも無理なく収まり、B5手帳や各種iPadと一緒に持ち歩けます。
手の小さな子どもでも握りやすく、タブレット学習時の操作にもおすすめです。
約1.6mmのペン先で細部まで書き込めて、細かい作業にぴったりです。
ペン先は、Apple Pencil (第1世代)、(第2世代)、(USB-C)、(Pro)と交換が可能で、お好みの書き味に合わせて替えることができます。
画面保護フィルムの種類によっては、操作時にこすれ音が生じたり、タッチペンの反応が悪くなったりすることがあります。
約20分でフル充電可能な急速充電機能を搭載。電池が切れても、充電してからすぐに使用できます。
電池残量は画面にデジタル数字で表示されるので、充電のタイミングがひと目でわかります。うっかり充電を忘れる心配もありません。
パームリジェクション対応なので、画面に手が触れていても誤動作せずに使用できます。
タッチペンの側面にはマグネット面があり、iPadに吸着ができるので紛失を防ぎます。
一部のiPadでは磁気吸着力が弱い場合があります。
iPadに装着するケースによってはiPad本体のマグネット部分が隠れてしまい、本製品を付けられない場合があります。
USB Type-C(TM)ケーブルで充電でき、約6時間の連続使用が可能です。
ご使用状態によっては、目安の時間よりも早く充電が必要になる場合があります。
交換用のペン先を2個と、USB Type-C - USB Type-Cケーブルが付属しています。
本製品にACアダプター(AC充電器など)は付属していないため、出力5V/500mA以上のUSB出力アダプターを別途ご用意ください。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境への負荷軽減のため、輸送効率を高める設計の外装箱を使用した製品です。
付属品
USB Type-C(TM) - USB Type-Cケーブル×1、交換用ペン先×2
仕様
パームリジェクション:○、ワイヤレス充電:×
材質
ペン先
色
ホワイト
質量(g)
約10.5
備考
※特定のアプリやソフトにおいて、専用タッチペンのみでの描写設定をしている場合は使用できないことがあります。
対応機種
2018年以降のiPadに対応(一部機種を除く) ※iOS 12.2以降に更新する必要があります。 ※2026年6月現在。対応確認済み機種の一覧はhttps
機能
筆圧感知:×、傾き検知:○
電池
リチウムイオン電池
保証期間
1年間
充電時間(分)
約20分 ※使用状況や環境により変化します。
使用時間(時間)
約6時間 ※ご使用状態によっては、目安の時間よりも早く充電が必要になる場合があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする