曜日別特売
WF7420K 5P 接地3P20A防水ゴムキャップ Panasonic(パナソニック) 81975026

接地3P20A防水ゴムキャップ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1箱(5個)
注文コード
81975026
品番
WF7420K 5P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
¥9,798

防水ゴムコードコネクタボディと組み合わせて使用するプラグ側(オス側)の防雨形キャップ。主に三相200V設備や屋外電源延長コードに使用されます。アース端子付きで高い安全性を確保。

種別
キャップ
形状
平刃タイプ
タイプ
接地3P20A防水ゴムキャップ
極数
接地3P
定格電圧(V)
125
コンセント形状
接地3P(旧4P)
定格電流(A)
20
端子
巻締端子式

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準/平刃タイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする