ドットサイトプレート
ミリタリー用照準器を撮影に活用できる変換プレート、ドットサイトプレート。
ミリタリー用の光学照準器を、一眼レフやミラーレスカメラでの撮影に活用できる、1/4インチネジ穴付きの20mmレール変換プレート。多彩な照準器の中から、お好みのモデルを撮影用アクセサリーとして使用できます。
【軽量・コンパクト設計】
撮影時の負担になりにくい軽量・コンパクト設計。カメラに装着したままでも取り回しやすく、機動力を損ないません。軽量でありながら高い強度を持つアルミ合金を採用。耐久性に優れ、長期間の使用でも安定した装着状態を保ちます。
【カメラへの取り付け方法】
別売のドットサイトブラケットやネジ付きシューと併用することで、カメラの側面や上部(アクセサリーシュー部)に照準器を取り付け可能です。
【汎用性の高い20mmピカティニーレール対応】
標準規格の20mmピカティニーレールに対応。多くのドットサイトや光学照準器に対応しており、幅広い機器との組み合わせが可能です。
- 材質
- アルミ合金
- 質量(g)
- (約)18.5
- 寸法(長さL×幅W)(mm)
- (約)59×21.5
- 内容量
- 1個
カメラ・ビデオカメラ の新着商品
カテゴリ