ナノクランプ 2個入 多用途 金属製 1/4インチ・3/8インチメスネジ穴対応 カメラ・ライト固定用
・作業台、机、棚板、パイプなどに取り付けできる多用途クランプの本体2個セットです。
・カメラ、小型ライト、Webカメラ、マイク、撮影補助機材、検査用カメラなどの取り付けに便利です。
・1/4インチ・3/8インチ メスネジ穴対応の機器やアクセサリーの固定に使用できます。
・穴あけ不要のクランプ式で、挟み込んで固定できます。
・最大約55mmまでの天板、パイプ、棚板などに取り付けできます。
・内側に滑り止めパッドがあり、取り付け面の傷つきや滑りを軽減できます。
・金属製のため、作業台や検査工程など業務用途にも使いやすい仕様です。
・T字ハンドルを回しながら挟み込む箇所の幅に合わせてクランプの口を開閉して固定し、側面のメスネジ穴に対応する機材等を取り付けて使用します。
- 用途
- カメラ・照明・モニター・各種ホルダー等の設置や固定に。
- 材質
- アルミニウム合金
- 寸法(mm)
- 約90×50×20
- 色
- ブラック
- 質量(g)
- 約120(1個)
- 耐荷重(kg)
- 約2(1個辺り)
- 対応ねじ
- 1/4インチ、3/8インチ(メス)
- 取付け方法
- クランプ式
- 開口幅(mm)
- 最大約55
- 内容量
- 1セット(2個)
注意
※本製品はクランプ本体2個セットです。カメラ、ライト、スマートフォン、タブレット、モニター、アーム、ボールヘッド、変換アダプター等は付属しません。※本製品側面の1/4インチ・3/8インチ取付部はメスネジ穴です。取り付ける機器によっては、別途オスネジ、変換アダプター、ボールヘッド、アーム等が必要です。
※上部のT字ハンドルはクランプの開閉・固定用です。機器取り付け用のネジではありません。
※取り付け前に、固定対象の厚み、形状、材質および取り付ける機器の仕様をご確認ください。
※最大開口幅約55mmはクランプの開口寸法です。約55mm以内であっても、取り付け面の形状・材質・角度等によっては十分に固定できない場合があります。
※丸パイプ、角パイプ、曲面、滑りやすい面では固定力が異なり、ずれや回転が生じる場合があります。
※ガラス、アクリル、薄板など、締め付けによって破損・変形するおそれのある場所には取り付けないでください。
※滑り止めパッドを使用していますが、取り付け面の材質、塗装状態、締め付け力によっては、傷・へこみ・跡が生じる場合があります。
※強く締めすぎると、取り付け面や本製品を破損する場合があります。
※長すぎるネジや規格の異なるネジを無理に取り付けないでください。本製品や取り付け機器を破損する場合があります。
※取り付け後はクランプを軽く揺らし、確実に固定されていることを確認してください。また、使用中も定期的に緩みがないか確認してください。
※強い振動がある場所、人の頭上、高所など、落下により人や物へ危害を及ぼすおそれのある場所では使用しないでください。
※すべての機器、アクセサリーおよび取り付け面への適合を保証するものではありません。
※耐荷重は、クランプ1個あたりの目安です。取り付け面の形状・材質、機器の重心位置、使用環境などにより保持力は異なります。十分に余裕を持った重量の機器でご使用ください。
カメラ・ビデオカメラ の新着商品
カテゴリ
































