ダブルクランプ 両端クランプ式 カメラ ライト 固定 360度回転
・両端にクランプ付きで、多用途に使えるクランプアームです。
・両端のクランプは360度回転可能でカメラのアングルや、取り付けた機器も調整がしやすいです。
・クランプ式のため、穴あけをせずに固定できます。
・内側に滑り止めパッドがあり、取り付け面の傷つきや滑りを軽減できます。
・最大約38mmまでの天板、パイプ、棚板などに取り付けできます。
・固定ノブを緩めて左右のクランプのボール部分を連結部にはめ込み、向きを調整して締め直した後、取り付け対象に固定します。
・材質に高強度ナイロンを使用しており、軽量ながらも優れた耐久性を備えています。
- 用途
- 作業台・棚板・パイプにカメラ、照明、小型モニターなどを取り付け、撮影・検査・記録・作業補助用機器などを固定する
- 内容量
- 1個
注意
※本製品は両端をクランプで挟んで固定するクランプアームです。カメラ、ライト、スマートフォン、タブレット、マイク、ホルダー等は付属しません。※カメラやライト等を直接取り付けるネジは備えていません。機器側にクランプで固定できる支柱・ポール・ホルダー等が必要です。
※取り付け前に、固定対象の厚み、形状、材質をご確認ください。最大開口幅約38mm以内でも、取り付け面の形状・材質によっては十分に固定できない場合があります。
※丸パイプ、角パイプ、曲面、滑りやすい面では固定力が異なる場合があります。
※耐荷重約1.5kgは目安です。取り付け面の形状・材質、アームの角度、機器の重心位置、振動などの使用条件によって保持力は異なります。十分に余裕を持った重量の機器でご使用ください。
※耐荷重目安1.5kgは「製品全体」の合計耐荷重です。2つのクランプや中央の関節を含め、システム全体で支えられる総重量となります。片側だけに1.5kgの負荷をかけたり、両側のアタッチメントの合計が1.5kgを超えたりしないようご注意ください。
※角度を調整する際は、取り付けた機器を手で支えた状態で固定ノブを緩めてください。固定ノブを緩めるとボールジョイント部が動き、機器の位置が急に変わる場合があります。
※強く締めすぎると、本製品や取り付け面を傷める場合があります。
※滑り止めパッドを使用していますが、取り付け面の材質や塗装状態、締め付け力によっては傷・へこみ・跡が生じる場合があります。
※取り付け後は各部が確実に固定されていることを確認し、使用中も定期的に緩みがないか確認してください。
※稼働中の機械の可動部・回転部、強い振動や衝撃が加わる場所、人の頭上など、落下により危険が生じる場所では使用しないでください。
※すべての機器、取り付け面での使用を保証するものではありません。
カメラ・ビデオカメラ の新着商品
カテゴリ