単4形リチウムイオン充電池【4本組】 ZXAAA
容量750mAhの単4形リチウム充電電池の4本組に、4本同時に充電ができるケーブルが付属します。
各電池本体にUSB-Cポートを内蔵しています。
PCや車など多様な電源から、付属の4分岐式USB-A/Cケーブルにより4本同時に1.25時間で急速充電が可能です。
充電中は電池本体の赤色LEDが点灯し、充電が完了すれば緑色になるため、状態が一目で確認可能です。
約1000回充電することができるため、使い捨て乾電池と比較して大幅なランニングコスト削減を実現します。
内蔵された特殊回路により、過充電、過電圧、過放電、短絡、過熱、液漏れから、電池とデバイス本体を保護します。
特許出願中の電圧最適化技術により、1.5Vの電圧出力でアルカリ電池と高い互換性があります。
一般的な定電圧式リチウム充電池のような、電池切れ時の急激な電圧低下が起こらず、デバイス本体にダメージを与えません。
Carbon Neutral認証を取得しています。
水銀、カドミウム、鉛などの有害物質を含まず、企業からの廃電池量を減少させ、環境への負荷低減に繋がります。
- 付属品
- 電池ケース、USB-C 4分岐充電ケーブル(USB-C/USB-A電源出力対応)
- トラスコ品番
- 716-5835
- セット内容
- リチウムイオン充電池4本、電池ケース、USB-C4分岐充電ケーブル(USB-C/USB-A電源出力対応)
- 充電時間(時間)
- 1.25
- バッテリー容量(mAh)
- 750
- 保管温度(℃)
- ~25
- 内容量
- 1セット
家電 の新着商品
カテゴリ

































