曜日別特売
31008 単4形リチウムイオン充電池【4本組】 ZXAAA COAST 81991266

31008 単4形リチウムイオン充電池【4本組】 ZXAAA COAST 81991266
31008 単4形リチウムイオン充電池【4本組】 ZXAAA COAST 81991266
31008 単4形リチウムイオン充電池【4本組】 ZXAAA COAST 81991266
31008 単4形リチウムイオン充電池【4本組】 ZXAAA COAST 81991266
31008 単4形リチウムイオン充電池【4本組】 ZXAAA COAST 81991266
31008 単4形リチウムイオン充電池【4本組】 ZXAAA COAST 81991266
31008 単4形リチウムイオン充電池【4本組】 ZXAAA COAST 81991266
31008 単4形リチウムイオン充電池【4本組】 ZXAAA COAST 81991266

単4形リチウムイオン充電池【4本組】 ZXAAA

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1セット
注文コード
81991266
品番
31008
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

容量750mAhの単4形リチウム充電電池の4本組に、4本同時に充電ができるケーブルが付属します。
各電池本体にUSB-Cポートを内蔵しています。
PCや車など多様な電源から、付属の4分岐式USB-A/Cケーブルにより4本同時に1.25時間で急速充電が可能です。
充電中は電池本体の赤色LEDが点灯し、充電が完了すれば緑色になるため、状態が一目で確認可能です。
約1000回充電することができるため、使い捨て乾電池と比較して大幅なランニングコスト削減を実現します。
内蔵された特殊回路により、過充電、過電圧、過放電、短絡、過熱、液漏れから、電池とデバイス本体を保護します。
特許出願中の電圧最適化技術により、1.5Vの電圧出力でアルカリ電池と高い互換性があります。
一般的な定電圧式リチウム充電池のような、電池切れ時の急激な電圧低下が起こらず、デバイス本体にダメージを与えません。
Carbon Neutral認証を取得しています。
水銀、カドミウム、鉛などの有害物質を含まず、企業からの廃電池量を減少させ、環境への負荷低減に繋がります。

付属品
電池ケース、USB-C 4分岐充電ケーブル(USB-C/USB-A電源出力対応)
トラスコ品番
716-5835
セット内容
リチウムイオン充電池4本、電池ケース、USB-C4分岐充電ケーブル(USB-C/USB-A電源出力対応)
充電時間(時間)
1.25
バッテリー容量(mAh)
750
保管温度(℃)
~25

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電式電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする