リス
W&Wバイオペール 角90型D フタ
植物由来材料を約10%配合
「バイオマスマーク」認定商品
適合本体
W&Wバイオペール 角90型D 本体
材質
PP
色
グレー
質量(g)
720
外寸(mm)
621 × 426 × 130
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81991397
-
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください