リス
抗菌ペール 丸75型 <本体>
菌に強く汚れにくい、抗菌と防汚のダブル加工で衛生的に使用できます。
材質
PE
質量(kg)
3
色
ライトグレー
容量
75 L
外寸(mm)
500 × 500 × 565
適合フタ
抗菌ペール 丸75型 <フタ>
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81991641
-
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください