スタンド式ペーパーホルダー
スタンドフレーム内寸410mm、カッター長さ330mmで、紙の取り出し・カットがスムーズ。
紙を巻いたまま設置でき、作業効率を高める便利なアクセサリーです。
- 用途
- 作業現場や工場での使用に適しています。
- 質量(kg)
- 2.3
- 寸法(cm)
- 45×40×92
- 内容量
- 1個
注意
※RT65-0002は、LICK RT65-7206/7207用のスタンド式ペーパーホルダーです(ウエスは付属しません)。※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
ウエス の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82014199 | RT65-0002 | 82014068 | RT65-0002 | ![]() | スタンド式ペーパーホルダー | REX(レックス)[自動車用品] | 1個 | ¥9,198 税込¥10,118 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |




![注文コード:82014068 スタンド式ペーパーホルダー - REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82014068-260909-02.jpg)
![注文コード:82014068 スタンド式ペーパーホルダー - REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82014068-260909-04.jpg)











![RT65-0002 スタンド式ペーパーホルダー REX(レックス)[自動車用品] 82014068 RT65-0002 スタンド式ペーパーホルダー REX(レックス)[自動車用品] 82014068](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/thum/mono82014068-260909-02.jpg)