RT65-0002 スタンド式ペーパーホルダー REX(レックス)[自動車用品] 82014199

RT65-0002 スタンド式ペーパーホルダー REX(レックス)[自動車用品] 82014199
RT65-0002 スタンド式ペーパーホルダー REX(レックス)[自動車用品] 82014199

スタンド式ペーパーホルダー

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃お客様組立品
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
82014199
品番
RT65-0002
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

スタンドフレーム内寸410mm、カッター長さ330mmで、紙の取り出し・カットがスムーズ。
紙を巻いたまま設置でき、作業効率を高める便利なアクセサリーです。

用途
作業現場や工場での使用に適しています。
質量(kg)
2.3
寸法(cm)
45×40×92
注意
※RT65-0002は、LICK RT65-7206/7207用のスタンド式ペーパーホルダーです(ウエスは付属しません)。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥800/税込¥880
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
82014199RT65-000282014068RT65-0002RT65-0002 スタンド式ペーパーホルダー REX(レックス)[自動車用品] 82014068スタンド式ペーパーホルダーREX(レックス)[自動車用品]1個
¥9,198
税込¥10,118
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする