曜日別特売
061700-52 ステンレスフィルターホルダー SIBATA(柴田科学) 82031726

061700-52 ステンレスフィルターホルダー SIBATA(柴田科学) 82031726
061700-52 ステンレスフィルターホルダー SIBATA(柴田科学) 82031726

ステンレスフィルターホルダー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
この商品は型式など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1式
型式
SF 52
注文コード
82031726
品番
061700-52
参考基準価格(税別)¥138,000販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
¥129,800

クランプ不要のスピンロック式のステンレス(SS316)製フィルターホルダー
受フラスコの下部には、ろ液排出用のドレン付き。ろ過後、ドレン部分のコックを開くと、ろ液が簡単に排出できます。
受フラスコには、シリコーン製の吸盤が付いており、ろ過中も倒れる心配がなく安心!
SF11のみ。SF52にシリコーン製の吸盤は付属しておりません。

型式
SF 52
容量(mL)
【ファンネル】500、【受フラスコ】2000
内径(Φ)
【入口ホースバルブ】ID8(Φ8)
有効ろ過面積(cm2)
11.6

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フィルターホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする