曜日別特売
- パックテスト 2箱pack アンモニウム/態窒素 50本×2入 共立理化学研究所 82029048

パックテスト 2箱pack アンモニウム/態窒素 50本×2入

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1組
注文コード
82029048
品番
-
参考基準価格(税別)¥8,600販売価格(税込)¥9,459
販売価格(税別)
¥8,599

河川水、地下水、飲料水等の共存物質が少ない検水のアンモニウムイオン(NH4+)を測定することができます。
付属の標準色には、アンモニウムイオン、アンモニウム態窒素が別々に印刷されています。測定する目的にあわせて、使い分けることができます。

用途
排水管理
環境調査
水質事故調査
飲料水検査
教材・自由研究
農業(施肥管理)
養魚管理(水槽)
設備維持管理
測定目盛(mg/L)
0.2、0.5、1、2、5、10
0.2、0.5、1、2、5、10
仕様
海水での使用可否:〇
TGK品番
WAK-NH4-4-set2
摘要
WAK-NH4-4 50回分2箱パック
測定項目
アンモニウム、アンモニウム態窒素
測定時間
5 分
測定原理
インドフェノール青比色法
入数
100回

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水質検査・土壌検査関連(pH等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする