曜日別特売

フォーカシングユニット(粗動タイプ)

フォーカシングユニット(粗動タイプ) - アームスシステムフォーカシングユニット(粗動タイプ) - アームスシステムフォーカシングユニット(粗動タイプ) - アームスシステムフォーカシングユニット(粗動タイプ) - アームスシステムフォーカシングユニット(粗動タイプ) - アームスシステム
特記
粗動タイプ。大型架台AR-D,ユニバーサルスタンドAR-STL1に取付可能。
長さ(mm)
ポール取付部中心から鏡体取付部中心まで:155
径(Φmm)
鏡体取付部:76、ポール取付部:32
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82032688AR-ZF
20,000
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする