アームスシステム
フォーカシングユニット(粗動タイプ)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82032688
品番
AR-ZF
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
特記
粗動タイプ。大型架台AR-D,ユニバーサルスタンドAR-STL1に取付可能。
長さ(mm)
ポール取付部中心から鏡体取付部中心まで:155
径(Φmm)
鏡体取付部:76、ポール取付部:32