双眼実体顕微鏡 小型ポール式架台セット
視野数22 観察総合倍率7~45Xの双眼実体顕微鏡
- セット内容
- 顕微鏡本体、接眼レンズ10倍(視野数22)×2個、フォーカシングユニット、小型ポール式架台、白黒プレート
- 寸法(mm)
- 架台(WxDxポール長):220x300x310
- 質量(kg)
- 4.5
- 高さ(mm)
- 最大試料:145
- 径(Φmm)
- フォーカシングユニット取付部:40
- 総合倍率
- 観察:7~45倍
- 作動距離(mm)
- 100
- 接眼レンズ
- 10X(視野数22) 視度補正付き
- ズーム
- 本体:0.7~4.5X
- 鏡体機能
- 双眼ズーム式・グリノー式光学系
- 傾斜角度(°)
- 本体:40
- 内容量
- 1セット
顕微鏡 の新着商品
カテゴリ



























