アームスシステム
双眼実体顕微鏡 小型ポール式架台セット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
82032505
品番
AR-Z65-PSN
参考基準価格(税別)
¥90,000
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
視野数22 観察総合倍率7~45Xの双眼実体顕微鏡
セット内容
顕微鏡本体、接眼レンズ10倍(視野数22)×2個、フォーカシングユニット、小型ポール式架台、白黒プレート
寸法(mm)
架台(WxDxポール長):220x300x310
質量(kg)
4.5
高さ(mm)
最大試料:145
径(Φmm)
フォーカシングユニット取付部:40
総合倍率
観察:7~45倍
作動距離(mm)
100
接眼レンズ
10X(視野数22) 視度補正付き
ズーム
本体:0.7~4.5X
鏡体機能
双眼ズーム式・グリノー式光学系
傾斜角度(°)
本体:40