変倍式実体顕微鏡20/40倍 リング照明セット

変倍式実体顕微鏡20/40倍 リング照明セット - アームスシステム

作動距離100mmの、観察総合倍率20倍/40倍切替式 小型双眼実体顕微鏡と、LEDリング照明のセット

仕様
付属LEDリング照明:LED-R48
セット内容
顕微鏡本体、フォーカシングユニット、接眼レンズ、専用架台、LEDリング照明 LED-R48(リング照明+コントローラー+ACアダプター)
質量(kg)
3.6
直径(Φmm)
鏡体胴まわり:76
高さ(mm)
最大試料:100
総合倍率
観察:20X/40X切替式
作動距離(mm)
100
接眼レンズ
10X(視野数20)
対物レンズ
2X/4X切替式
鏡体機能
双眼変倍式
内容量
1セット
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82032286AR-N24-48
¥74,000
¥73,980
¥81,378(税込)
6日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする