アームスシステム
変倍式実体顕微鏡20/40倍 リング照明セット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
82032286
品番
AR-N24-48
参考基準価格(税別)
¥74,000
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
¥
73,980
バスケットに入れる
作動距離100mmの、観察総合倍率20倍/40倍切替式 小型双眼実体顕微鏡と、LEDリング照明のセット
仕様
付属LEDリング照明:LED-R48
セット内容
顕微鏡本体、フォーカシングユニット、接眼レンズ、専用架台、LEDリング照明 LED-R48(リング照明+コントローラー+ACアダプター)
質量(kg)
3.6
直径(Φmm)
鏡体胴まわり:76
高さ(mm)
最大試料:100
総合倍率
観察:20X/40X切替式
作動距離(mm)
100
接眼レンズ
10X(視野数20)
対物レンズ
2X/4X切替式
鏡体機能
双眼変倍式