褐色セラムバイアル 10mL PETG モジュール/本体のみ包装 滅菌済 1箱 252本×5パック入
培養液などの少量保存用
パイロジェンフリー、細胞無毒性
褐色ボトル
滅菌済
スクリューキャップはNalgene31(34)2158シリーズをご使用ください
本体のみモジュール梱包
- 材質
- 本体/PETG製
- 容量(mL)
- 10
- キャップタイプ
- 20-415
- アズワン品番
- 68-5629-73
- 内容量
- 1箱(5パック×252本)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
びん/容器類 の新着商品
カテゴリ


















