グラス・マグ水切り3段ラック ワイド

グラス・マグ水切り3段ラック  ワイド - グランティ

3段ともに引き出せるので、トレーごと持ち運べます。

用途
ワイヤーではなくパンチングの板なので、小物の落下の心配がありません。
TGK品番
1-0799-0801
材質
18-8ステンレス、18-0ステンレス
幅(mm)
325
高さ(mm)
505
奥行(mm)
415
段数
3段
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
325×415×505
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82019135-
¥41,000
¥31,980
¥35,178(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする