グランティ
グラス・マグ水切り3段ラック ワイド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82019135
品番
-
参考基準価格(税別)
¥41,000
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
3段ともに引き出せるので、トレーごと持ち運べます。
用途
ワイヤーではなくパンチングの板なので、小物の落下の心配がありません。
TGK品番
1-0799-0801
材質
18-8ステンレス、18-0ステンレス
幅(mm)
325
高さ(mm)
505
奥行(mm)
415
段数
3段
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
325×415×505