アップルウォッチ バンド Ultra 3/SE 第3世代/Series 11/10[49 46 45 44 42mm] ステンレス 長さ調整工具付
普段使いはもちろん、結婚式やパーティなどのフォーマルシーンまで幅広く使えるステンレスの光沢感がエレガントなバンドです。
- 用途
- 普段使いはもちろん、結婚式やパーティなどのフォーマルシーンまで幅広く使えるステンレスの光沢感がエレガントなバンドです。
ステンレスバンドは水や汗に強く、長く使用できます。
ステンレスのコマを横3列に並べた形状は、大手時計メーカーで採用されている高い堅牢性が特長の3連タイプスタイルです。
留め具は、バンド全体がつながった状態で折りたたんで装着する三つ折れプッシュ式。外す際は側面のプッシュボタンを押して外します。
バンドを装着したままで、各種ボタン操作、純正の磁気充電ケーブルへの設置が可能です。
バンドの長さを調節するための調整工具付きです。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
- セット内容
- バンド×1、調整工具×1
- 材質
- ステンレス
- 色
- シルバー
- 対応機種
- Apple Watch Series 11/10 [46mm]/Apple Watch Ultra 3/2/Ultra [49mm]/Apple Watch Series 9/8/7 [45mm]/Apple Watch SE (第3世代)/SE (第2世代)/SE/Series 6/5/4 [44mm]/Apple Watch Series 3/2/1 [42mm]
- 内容量
- 1個
スマートウォッチ の新着商品
カテゴリ







![注文コード:82037911 アップルウォッチ バンド Ultra 3/SE 第3世代/Series 11/10[49 46 45 44 42mm] ステンレス 長さ調整工具付 - エレコム](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82037911-260714-02.jpg)
![注文コード:82037911 アップルウォッチ バンド Ultra 3/SE 第3世代/Series 11/10[49 46 45 44 42mm] ステンレス 長さ調整工具付 - エレコム](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82037911-260714-04.jpg)
![注文コード:82037911 アップルウォッチ バンド Ultra 3/SE 第3世代/Series 11/10[49 46 45 44 42mm] ステンレス 長さ調整工具付 - エレコム](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82037911-260714-06.jpg)
![注文コード:82037911 アップルウォッチ バンド Ultra 3/SE 第3世代/Series 11/10[49 46 45 44 42mm] ステンレス 長さ調整工具付 - エレコム](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82037911-260714-08.jpg)
![注文コード:82037911 アップルウォッチ バンド Ultra 3/SE 第3世代/Series 11/10[49 46 45 44 42mm] ステンレス 長さ調整工具付 - エレコム](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82037911-260714-10.jpg)
![注文コード:82037911 アップルウォッチ バンド Ultra 3/SE 第3世代/Series 11/10[49 46 45 44 42mm] ステンレス 長さ調整工具付 - エレコム](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82037911-260714-12.jpg)
![注文コード:82037911 アップルウォッチ バンド Ultra 3/SE 第3世代/Series 11/10[49 46 45 44 42mm] ステンレス 長さ調整工具付 - エレコム](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82037911-260714-14.jpg)




![液晶保護フィルム GARMIN Instinct E [ ケースサイズ 40mm 用 ] 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット 液晶保護フィルム GARMIN Instinct E [ ケースサイズ 40mm 用 ] 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05701426-261001-02.jpg)














