AWW25ABDSS3SV アップルウォッチ バンド Ultra 3/SE 第3世代/Series 11/10[49 46 45 44 42mm] ステンレス 長さ調整工具付 エレコム 82037911

AWW25ABDSS3SV アップルウォッチ バンド Ultra 3/SE 第3世代/Series 11/10[49 46 45 44 42mm] ステンレス 長さ調整工具付 エレコム 82037911
AWW25ABDSS3SV アップルウォッチ バンド Ultra 3/SE 第3世代/Series 11/10[49 46 45 44 42mm] ステンレス 長さ調整工具付 エレコム 82037911
AWW25ABDSS3SV アップルウォッチ バンド Ultra 3/SE 第3世代/Series 11/10[49 46 45 44 42mm] ステンレス 長さ調整工具付 エレコム 82037911
AWW25ABDSS3SV アップルウォッチ バンド Ultra 3/SE 第3世代/Series 11/10[49 46 45 44 42mm] ステンレス 長さ調整工具付 エレコム 82037911
AWW25ABDSS3SV アップルウォッチ バンド Ultra 3/SE 第3世代/Series 11/10[49 46 45 44 42mm] ステンレス 長さ調整工具付 エレコム 82037911
AWW25ABDSS3SV アップルウォッチ バンド Ultra 3/SE 第3世代/Series 11/10[49 46 45 44 42mm] ステンレス 長さ調整工具付 エレコム 82037911
AWW25ABDSS3SV アップルウォッチ バンド Ultra 3/SE 第3世代/Series 11/10[49 46 45 44 42mm] ステンレス 長さ調整工具付 エレコム 82037911

アップルウォッチ バンド Ultra 3/SE 第3世代/Series 11/10[49 46 45 44 42mm] ステンレス 長さ調整工具付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
82037911
品番
AWW25ABDSS3SV
参考基準価格(税別)¥3,770販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
¥2,298

普段使いはもちろん、結婚式やパーティなどのフォーマルシーンまで幅広く使えるステンレスの光沢感がエレガントなバンドです。

用途
普段使いはもちろん、結婚式やパーティなどのフォーマルシーンまで幅広く使えるステンレスの光沢感がエレガントなバンドです。
ステンレスバンドは水や汗に強く、長く使用できます。
ステンレスのコマを横3列に並べた形状は、大手時計メーカーで採用されている高い堅牢性が特長の3連タイプスタイルです。
留め具は、バンド全体がつながった状態で折りたたんで装着する三つ折れプッシュ式。外す際は側面のプッシュボタンを押して外します。
バンドを装着したままで、各種ボタン操作、純正の磁気充電ケーブルへの設置が可能です。
バンドの長さを調節するための調整工具付きです。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
セット内容
バンド×1、調整工具×1
材質
ステンレス
色
シルバー
対応機種
Apple Watch Series 11/10 [46mm]/Apple Watch Ultra 3/2/Ultra [49mm]/Apple Watch Series 9/8/7 [45mm]/Apple Watch SE (第3世代)/SE (第2世代)/SE/Series 6/5/4 [44mm]/Apple Watch Series 3/2/1 [42mm]
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマートウォッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする