人感センサー付チャイム 防犯アラーム 電池式
人感センサーで人の動きを検知するチャイム・防犯アラームです。
来客を知らせるチャイムと、不審者の威嚇に使える防犯アラームの1台2役です。
チャイムと防犯アラームを簡単に切り替えできます。
配線不要の電池式で、入口や窓の近くに設置できます。
付属ビスで壁への固定や角度調節ができます。
屋内で使用できます。
- 付属品
- コンクリート用スリーブ×2本、固定用ビス×2本、取扱説明書
- 寸法(mm)
- 118×70×42
- 質量(g)
- 103.5
- 電源
- 単3形アルカリ乾電池×3本
- 型番
- 要確認
- センサー
- 人感センサー
- 機能
- チャイム、防犯アラーム
- 検知範囲
- 3m、上下左右45°
- 設置方法
- 置き型、壁固定
- 電池寿命
- 180日
- 音圧レベル(dB)
- 【防犯アラーム】85 / 【チャイム】75
- 使用場所
- 屋内用
- 内容量
- 1個
取扱説明書:(1.11MB)
注意
※屋内用です。屋外では使用しないでください。※ 防雨構造ではありません。雨が当たらない場所に設置してください。
※ 乾電池は別売りです。単3形アルカリ乾電池3本を使用します。
※ 本製品は強盗、盗難、空き巣などの犯罪防止を保証するものではありません。
※ センサーの検知範囲は設置環境により異なる場合があります。
インターホン・ドアホン・チャイム の新着商品
カテゴリ






























