曜日別特売
OCH-YL102 人感センサー付チャイム 防犯アラーム 電池式 オーム電機 82036371

OCH-YL102 人感センサー付チャイム 防犯アラーム 電池式 オーム電機 82036371
OCH-YL102 人感センサー付チャイム 防犯アラーム 電池式 オーム電機 82036371
OCH-YL102 人感センサー付チャイム 防犯アラーム 電池式 オーム電機 82036371
OCH-YL102 人感センサー付チャイム 防犯アラーム 電池式 オーム電機 82036371
OCH-YL102 人感センサー付チャイム 防犯アラーム 電池式 オーム電機 82036371
OCH-YL102 人感センサー付チャイム 防犯アラーム 電池式 オーム電機 82036371

人感センサー付チャイム 防犯アラーム 電池式

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
82036371
品番
OCH-YL102
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

人感センサーで人の動きを検知するチャイム・防犯アラームです。
来客を知らせるチャイムと、不審者の威嚇に使える防犯アラームの1台2役です。
チャイムと防犯アラームを簡単に切り替えできます。
配線不要の電池式で、入口や窓の近くに設置できます。
付属ビスで壁への固定や角度調節ができます。
屋内で使用できます。

付属品
コンクリート用スリーブ×2本、固定用ビス×2本、取扱説明書
寸法(mm)
118×70×42
質量(g)
103.5
電源
単3形アルカリ乾電池×3本
型番
要確認
センサー
人感センサー
機能
チャイム、防犯アラーム
検知範囲
3m、上下左右45°
設置方法
置き型、壁固定
電池寿命
180日
音圧レベル(dB)
【防犯アラーム】85 / 【チャイム】75
使用場所
屋内用
取扱説明書:(1.11MB)
注意
※屋内用です。屋外では使用しないでください。
※ 防雨構造ではありません。雨が当たらない場所に設置してください。
※ 乾電池は別売りです。単3形アルカリ乾電池3本を使用します。
※ 本製品は強盗、盗難、空き巣などの犯罪防止を保証するものではありません。
※ センサーの検知範囲は設置環境により異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする