神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
消火器ボックス
屋外対応/壁付兼用
屋外にも対応可能です。
壁付も対応可能です。
仕様
据置・壁付用扉型
適合
10型
材質
ステンレス
色
ブラック
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
610×238×175
内容量
1台
注意
※消火器設置には表示シール(別途)との併用が必要な場合があります。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82036170
SK-FEB-95K-BL
¥
37,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください