神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
消火器ボックス
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
82036170
品番
SK-FEB-95K-BL
参考基準価格(税別)
¥37,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
屋外対応/壁付兼用
屋外にも対応可能です。
壁付も対応可能です。
仕様
据置・壁付用扉型
適合
10型
材質
ステンレス
色
ブラック
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
610×238×175
注意
※消火器設置には表示シール(別途)との併用が必要な場合があります。