ナビ消臭防水シーツ
中和分解成分を含んだ特殊繊維で酸性・アルカリ性の臭いを軽減
新技術の消臭繊維パイルを使用した防水シーツです。
陰干しで発生する菌を抑え、カビ臭を防ぎます。
巻き込み部を含め全面防水の防水シーツです。
- 仕様
- ※巻き込み型※乾燥機可(80℃以下)※業務用タンブラー乾燥可
- 材質
- 表地/消臭繊維パイル生地(綿100%)、裏地/TPU(熱可塑性ポリウレタンエラストマー)ラミネート
- 寸法(幅W×長さL)(mm)
- 900×1700
- アズワン品番
- 8-908-02
- 洗濯方法
- 洗濯可/脱水機可/乾燥機可(80℃以下)
- 内容量
- 1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
施設用家具・備品 の新着商品
カテゴリ

























