曜日別特売
グレー ナビ消臭防水シーツ ナビス(アズワン) 82038936

ナビ消臭防水シーツ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃当日出荷とは
内容量
1枚
注文コード
82038936
品番
グレー
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,723
販売価格(税別)
2,475

中和分解成分を含んだ特殊繊維で酸性・アルカリ性の臭いを軽減
新技術の消臭繊維パイルを使用した防水シーツです。
陰干しで発生する菌を抑え、カビ臭を防ぎます。
巻き込み部を含め全面防水の防水シーツです。

仕様
※巻き込み型※乾燥機可(80℃以下)※業務用タンブラー乾燥可
材質
表地/消臭繊維パイル生地(綿100%)、裏地/TPU(熱可塑性ポリウレタンエラストマー)ラミネート
寸法(幅W×長さL)(mm)
900×1700
アズワン品番
8-908-02
洗濯方法
洗濯可/脱水機可/乾燥機可(80℃以下)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする