Lisare 木製床頭台 Lisare BTIシリーズ
・病室という空間でもリラックスして過ごせる木製の床頭台です。・ご自宅の居間を連想させる木目調のため、落ち着いた空間を演出でき、介護施設での使用にも適しています。・Lisareシリーズのチェスト、ロッカーを併用することで、居室のトータルコーディネートが可能です。・両側面に付属しているタオル掛けは、折りたたみ式になっており、使用しないときは収納することができます。・スライド式テーブル、2ヶ口コンセント付きです。
・天板両サイドの立ち上げにより、物が落ちるのを防ぎます。・オプションとして、背面にクランプ式コンセントやタブレットホルダーを取り付け可能です。
- 付属品
- 中段引出し用鍵×1個
- 材質
- 本体外内/コート紙(抗菌)、天板/ポリ板、前板・扉/強化紙
- 耐荷重(kg)
- 全体/95kg、天板/40kg、引出/10kg、スライド式テーブル/10kg、冷蔵庫収納部/40kg
- キャスター
- Φ60mmウレタン製(4輪ストッパー付き)
- 天板寸法(mm)
- 【立ち上がり】天板面/30
- 内容量
- 1台
施設用家具・備品 の新着商品
カテゴリ
































