曜日別特売
Lisare BTII-DB 冷蔵庫収納タイプ ダークブラウン Lisare 木製床頭台 Lisare BTIシリーズ ナビス(アズワン) 82039137

Lisare BTII-DB 冷蔵庫収納タイプ ダークブラウン Lisare 木製床頭台 Lisare BTIシリーズ ナビス(アズワン) 82039137
Lisare BTII-DB 冷蔵庫収納タイプ ダークブラウン Lisare 木製床頭台 Lisare BTIシリーズ ナビス(アズワン) 82039137
Lisare BTII-DB 冷蔵庫収納タイプ ダークブラウン Lisare 木製床頭台 Lisare BTIシリーズ ナビス(アズワン) 82039137

Lisare 木製床頭台 Lisare BTIシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
色ダークブラウン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×541×730
内容量1台注文コード82039137品番Lisare BTII-DB 冷蔵庫収納タイプ ダークブラウン
参考基準価格(税別)¥83,000販売価格(税込)¥91,289
販売価格(税別)
¥82,990

・病室という空間でもリラックスして過ごせる木製の床頭台です。・ご自宅の居間を連想させる木目調のため、落ち着いた空間を演出でき、介護施設での使用にも適しています。・Lisareシリーズのチェスト、ロッカーを併用することで、居室のトータルコーディネートが可能です。・両側面に付属しているタオル掛けは、折りたたみ式になっており、使用しないときは収納することができます。・スライド式テーブル、2ヶ口コンセント付きです。
・天板両サイドの立ち上げにより、物が落ちるのを防ぎます。・オプションとして、背面にクランプ式コンセントやタブレットホルダーを取り付け可能です。
収納棚と冷蔵庫収納スペースが横並びのため、車いすに座ったままお使いいただけます。天板スペースが広いため、モニターはもちろん、患者さんやご家族の所持品を十分置いていただけます。

寸法(mm)
スライド式テーブル:332×330
質量(kg)
32
色
ダークブラウン
有効内寸(mm)
(中段)286×325×105(133)・(下段)338×440×328・(左側収納)500×505×575
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×541×730
付属品
中段引出し用鍵×1個
仕様
2ヶ口コンセント・可動式タオル掛け×2個(両側面)・スライド式テーブル・鍵付き引出し付き,※フルスライドレール※冷蔵庫収納付
材質
本体外内/コート紙(抗菌)、天板/ポリ板、前板・扉/強化紙
耐荷重(kg)
全体/95kg、天板/40kg、引出/10kg、スライド式テーブル/10kg、冷蔵庫収納部/40kg
キャスター
Φ60mmウレタン製(4輪ストッパー付き)
天板寸法(mm)
【立ち上がり】天板面/30
アズワン品番
9-080-04
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする