曜日別特売

ウェットティッシュボトルホルダー

ウェットティッシュボトルホルダー - ナビス(アズワン)

アルコールワイパー等のボトルを様々な場所に取り付けられます。

材質
本体/スチール(PEコーティング)、クランプ部/ステンレス(SUS304)
寸法(mm)
120×123×103※クランプ部含まず
品名
ウェットティッシュボトルホルダー
内寸法(mm)
110×110×100
パイプ径(Φmm)
クランプ型適応:25~32
ねじ穴
Φ5.5mm×4個
アズワン品番
7-7754-02
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82038900ポールクランプ用ホルダー クランプ型
¥5,500
¥5,499
¥6,049(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする