ポールクランプ用ホルダー クランプ型 ウェットティッシュボトルホルダー ナビス(アズワン) 82038900

ウェットティッシュボトルホルダー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
82038900
品番
ポールクランプ用ホルダー クランプ型
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥6,049
販売価格(税別)
5,499

アルコールワイパー等のボトルを様々な場所に取り付けられます。

材質
本体/スチール(PEコーティング)、クランプ部/ステンレス(SUS304)
寸法(mm)
120×123×103※クランプ部含まず
品名
ウェットティッシュボトルホルダー
内寸法(mm)
110×110×100
パイプ径(Φmm)
クランプ型適応:25~32
ねじ穴
Φ5.5mm×4個
アズワン品番
7-7754-02
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする