MRET-TH14LED LED搭載1/4"ティーハンドル RED EAGLES 82041140

1/4"サイズのビットチャックX2,ロングシャンク側にLEDライト

MRET-TH14LED LED搭載1/4"ティーハンドル RED EAGLES 82041140
MRET-TH14LED LED搭載1/4"ティーハンドル RED EAGLES 82041140
MRET-TH14LED LED搭載1/4"ティーハンドル RED EAGLES 82041140
MRET-TH14LED LED搭載1/4"ティーハンドル RED EAGLES 82041140
MRET-TH14LED LED搭載1/4"ティーハンドル RED EAGLES 82041140

LED搭載1/4"ティーハンドル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
82041140
品番
MRET-TH14LED
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
¥2,198

1/4”サイズのビットチャックを2箇所に装備し、さらに ロングシャンク側にはLEDライトも搭載

用途
ボルトの締め、緩め
仕様
ビットチャック:1/4" X 2
長さ(mm)
150
色
グリーン
質量(g)
102
幅(cm)
105mm

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする