LEDフラットライト420 HL-DFL-F420シリーズ
直進性の強い光でワーク表面のキズ・ホコリ等を視認できます。
調光器内蔵で照度幅100%~15%までカバー。
設置しやすいバータイプで発行幅421mm。
- 質量(g)
- 940
- 寸法
- 430×76×25.5(mm)
- 電源
- AC100V-240V(Input AC100V-240V/Output DC12V 1.5A)
- 消費電力
- 7.8W
- アズワン品番
- 69-7682-93
- 内容量
- 1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
実験関連品 の新着商品
カテゴリ






















