曜日別特売
HL-DFL-F420 LEDフラットライト420 HL-DFL-F420シリーズ 光屋ライティング 82044780

HL-DFL-F420 LEDフラットライト420 HL-DFL-F420シリーズ 光屋ライティング 82044780
HL-DFL-F420 LEDフラットライト420 HL-DFL-F420シリーズ 光屋ライティング 82044780
HL-DFL-F420 LEDフラットライト420 HL-DFL-F420シリーズ 光屋ライティング 82044780
HL-DFL-F420 LEDフラットライト420 HL-DFL-F420シリーズ 光屋ライティング 82044780

LEDフラットライト420 HL-DFL-F420シリーズ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃11日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82044780
品番
HL-DFL-F420
参考基準価格(税別)¥144,000販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
¥139,800

直進性の強い光でワーク表面のキズ・ホコリ等を視認できます。
調光器内蔵で照度幅100%~15%までカバー。
設置しやすいバータイプで発行幅421mm。

質量(g)
940
寸法
430×76×25.5(mm)
電源
AC100V-240V(Input AC100V-240V/Output DC12V 1.5A)
消費電力
7.8W
アズワン品番
69-7682-93
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする